Motion
4-5FJX
Acoplamiento Power Crimp®
Artículo MI #10539148
No. Fabricante 4-5FJX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento Power Crimp®
Artículo MI #10539148
No. Fabricante 4-5FJX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2520 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1/2-20

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Número de Upc del fabricante
    072053138290
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
80135 4-5FJX
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;