Motion
31408
74100023 Tapa del radiador - 15 psi
Artículo MI #10544806
No. Fabricante 31408
Precio7.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
74100023 Tapa del radiador - 15 psi
Artículo MI #10544806
No. Fabricante 31408
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
Precio7.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del cuello de llenado
    1.31 pulg., 33 mm
  • Diámetro exterior del cuello de relleno
    1.23 pulg., 31 mm
  • Diámetro del cotilo
    84 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Todos los tapones de presión de radiador de Gates están fabricados con metal resistente a la corrosión de gran calibre. Esto garantiza una larga vida útil y un control preciso de la presión. Cumple o supera los estándares normativos medioambientales para reducir la contaminación del aire. Fabricado para cumplir o superar las especificaciones del OEM en función, forma y ajuste.
  • Sistema de recuperación de refrigerante
    Sistema cerrado
  • Profundidad del cuello de relleno
    0.75 pulg., 19 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7410-0023
  • Número de Upc del fabricante
    072053134254
  • Tipo de pieza
    Tapa del radiador
  • Clasificación de presión
    15 psi
  • Folleto del producto
  • UPC_NO
    072053134254

Descripción general

Descripción del fabricante
31408 TAPA DEL RADIADOR
  • Amplia gama de aplicaciones que cubren todas las marcas y modelos
  • Diseñado para un control preciso de la presión
  • No requiere ajuste para la instalación
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
Los clientes también compraron