Motion
36QMAX
Llave de impacto de aire y trinquete - Llave de impacto ultra compacta serie 36QMAX , mango de pistola, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., entrada de 0.2500 pulg., par de 380 pies-lbs, velocidad máx. de 8000 rpm
Artículo MI #10600156
No. Fabricante 36QMAX
Price$308.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - Llave de impacto ultra compacta serie 36QMAX , mango de pistola, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., entrada de 0.2500 pulg., par de 380 pies-lbs, velocidad máx. de 8000 rpm
Artículo MI #10600156
No. Fabricante 36QMAX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$308.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1300
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.2500 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    7.1 pulg.
  • Longitud total
    4.6 pulg.
  • Ancho general
    2.4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.6 lb
  • Par de apriete
    380 pies-libras

Details

  • Consumo de aire
    24 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Compuesto
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire ultracompacta
  • Par inverso
    470 pies-libras
  • Serie
    Llave de impacto ultra compacta serie 36QMAX
  • UPC_NO
    663023151397

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPACTO DE AIRE COMPACTO 36QMAX 1/2IN
  • Potencia-peso: Con 2.4 lb, esta herramienta se encuentra entre las más ligeras del mercado y aún ofrece 640 ft-lb de par de torsión para romper las tuercas, lo que brinda la potencia que espera de un impacto de Ingersoll Rand.
  • Par de torsión de la tuerca: 640 ft-lbs de par de torsión de la tuerca.
  • Acceso: No hay lugar para ocultar el trabajo. El diseño compacto proporciona al usuario el acceso y la potencia que necesita, incluso si la tarea está levantada, debajo, encima o alrededor de cualquier obstrucción en espera.
  • Fiabilidad: Basada en el legado de IR Impact Wrench, esta herramienta se prueba en 2X la vida útil de los productos de la competencia disponibles hoy en día.
  • Silencioso: la tecnología de destellos de sonido proporciona un diseño silencioso a solo 91.3 dB(A).

También puede gustarle

Los clientes también compraron