Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.0000 pulg., 76.20 mm
- Diámetro interior3.0000 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado3.0000 pulg., 76.20 mm
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Carga alta; Resistente a la corrosión; Resistencia a la contaminación; Resistencia a golpes; Resistencia a desalineación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-FIL, 3 in de D.I. x 3 1/4 in de D.E. x 1 in de Longitud
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de cinta de PTFE relleno patentado
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior3 2550/3.2530 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito