Motion
MXF041-1XC

MILWAUKEE TOOL
MXF041-1XC

Cargador de luz de torre - Estilo de montaje portátil, tecnología de iluminación LED, salida de luz máx. de 27000 lm
Artículo MI #10640653
No. Fabricante MXF041-1XC
Precio4,846.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
MXF041-1XC

Cargador de luz de torre - Estilo de montaje portátil, tecnología de iluminación LED, salida de luz máx. de 27000 lm
Artículo MI #10640653
No. Fabricante MXF041-1XC

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4,846.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    108 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8513104000
  • Incluye
    (1) CARGADOR/Luz de torre MX FUEL™ ROCKET™MXF041-1XC)
  • Número de Upc del fabricante
    045242533916
  • UPC_NO
    045242533916

Descripción general

Descripción del fabricante
TORRE ROCKET DE COMBUSTIBLE MX MXF041-1XC
  • La luz de 10' más portátil, interior/exterior
  • 27,000 lúmenes de iluminación de tareas o áreas - Soporta la tormenta
  • Totalmente compatible con el sistema de equipo MX FUEL™
  • Ruedas todoterreno de 8" que facilitan el transporte
  • Los balancines 4 proporcionan mayor estabilidad en terrenos irregulares
  • 4 Cabezales de luz ajustables para iluminación de tareas o áreas
  • El mástil motorizado despliega cabezales de luz de hasta 10 pies en segundos
  • El enchufe de CA integrado está oculto para protegerlo de la exposición
  • Cargador de batería integrado MX FUEL™ REDLITHIUM™
  • La batería MX FUEL™ REDLITHIUM™ protegida en un compartimento con cierre y sellado
  • Compatible con ONE-KEY - Personalizar. Seguimiento. Gestionar.
  • Garantía de 2 años