Especificaciones
Dimensiones
- Contenido35 12 115, 35 22 115, 35 32 115, 64 32 120, 77 02 115, 77 42 115, 92 34 36
- Peso1.56 libras
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates electrónicos de 7 piezas en bolsa con cremallera
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8203.20.6030
- Accesorios incluidos(1) alicates electrónicos de 35 12 115 4-1/2"-puntas planas-empuñadura cómoda, (1) alicates electrónicos de 35 22 115 4-1/2"-puntas medias redondas, (1) alicates electrónicos de 35 32 115 4-1/2", puntas redondas, (1) cortadoras de extremo electrónicas de 64 32 120 4-3/4"-empuñadura cómoda, (1) cortadoras digitales electrónicas de 77 02 115 4-1/2"-empuñadura cómoda, (1) cortadoras digitales electrónicas de 77 42 115 4-1/2"-empuñadura cómoda, (1) pinzas de precisión de 92 34 36 6".
- Incluye35 22 115, 35 32 115, 64 32 120, 77 02 115, 77 42 115, 92 34 36, Bolsa con cremallera, 35 12 115
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221002336
- MaterialSET
- Número de piezas6
- Establecer tipoJuegos de alicates de precisión
- UPC_NO843221002336
Descripción general
- Seis de los alicates electrónicos más vendidos de KNIPEX y unas pinzas de precisión en un juego en una funda de tela con cremallera.
- Incluye 1 de cada uno de los siguientes: alicates electrónicos de 4-1/2"-puntas planas-empuñadura cómoda (35 12 115), alicates electrónicos de 4-1/2"-puntas medias redondas (35 22 115), alicates electrónicos de 4-1/2"-puntas redondas (35 32 115), cortadoras de extremo electrónicas de 4-3/4"-empuñadura cómoda (64 32 120), cortadoras diagonales electrónicas de 4-1/2"-empuñadura cómoda (77 02 115), cortadoras diagonales electrónicas de 4-1/2"-empuñadura cómoda (77 42 115) y pinzas de precisión de 6" (92 34 36).
- Estuche con cremallera hecho de poliéster duradero.
- Cada herramienta se sujeta firmemente en su lugar con las bandas elásticas cosidas.