Especificaciones
Dimensiones
- Altura o ancho general6 11/16 in
- Peso de la herramienta1.285 libras
- Ancho de la herramienta6 11/16 in
- Peso1.285
Detalles
- País de origenAlemania
- DescripciónJuego de alicates ESD para electrónica de 6 piezas en bolsa con cremallera
- Material del mangoESD multicomponente
- Estilo de mangoESD multicomponente
- Código de armonización4202.12.8130
- Accesorios incluidos(1) 34 12 130 ESD 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD, (1) 34 22 130 ESD 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD, (1) 34 32 130 ESD 5-1/4" Precision Electronics Pliers-ESD, (1) 79 02 120 ESD 4-3/4" Precision Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip, (1) 79 02 125 ESD 5" Precision Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip, (1) 79 42 125 ESD 5" Precision Electronics Diagonal Cutters-ESD-Comfort Grip.
- Incluye34 22 130 ESD, 34 32 130 ESD, 79 02 120 ESD, 79 02 125 ESD, 79 42 125 ESD, Zipper Pouch, 34 12 130 ESD
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221010928
- MaterialSET
- Número de piezas6
- Establecer tipoJuego de alicates Precsision ESD
- UPC_NO843221010928
Descripción general
- Seis de los alicates electrónicos ESD más vendidos de KNIPEX en un juego en una funda de tela con cremallera.
- Incluye 1 alicate de electrónica de precisión de 5-1/4" (34 12 130 ESD), alicates de electrónica de precisión de 5-1/4" (34 22 130 ESD), alicates de electrónica de precisión de 5-1/4" (34 32 130 ESD), fresas diagonales de electrónica de precisión de 4-3/4"-ESD-empuñadura de confort (79 02 120 ESD), alicates diagonales de electrónica de precisión de 5"-ESD-empuñadura de confort (79 02 125 ESD) y alicates diagonales de electrónica de precisión de 5"-ESD-empuñadura de confort (79 42 125 ESD).
- La descarga electrostática (ESD) maneja la energía electrostática de descarga a través de las manijas de manera gradual y controlada, lo que protege los componentes en peligro de descarga electrostática.
- Estuche con cremallera hecho de poliéster duradero.
- Cada herramienta se sujeta firmemente en su lugar con las bandas elásticas cosidas.
- Todos los alicates cuentan con asas de agarre cómodas.
- Todos los alicates cuentan con un resorte de apertura que facilita el uso repetitivo.
- Todos los alicates cuentan con una junta atornillada para un ajuste preciso.
- Incluye alicates de agarre planos, semicirculares y redondos.
- Incluye variedades de alicates de corte semiempotrado y empotrado.