Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/16 in
- Longitud1/2 in
- Profundidad general3/16 in
- Peso del envío0.01 libras lbs.
- Altura de pieza única3/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1/2 in
- Ancho de pieza única1/2 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.45 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.4 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.75 in
- Peso de la herramienta0.01 libras
- Ancho de la herramienta1/4 in
- Peso0.01
- Ancho1/4 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónMordazas de sujeción de repuesto para 12 50 200
- Color del mangoRojo
- Código de armonización3926.90.9995
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221011499
- MaterialPlástico
- Número de piezas1
Descripción general
- 1 par de mordazas de sujeción de repuesto para 12 50 200.
- Las mordazas de sujeción mantienen el cable en su lugar a medida que las cuchillas de pelado retiran el aislamiento.
- Hecho de plástico y fácilmente reemplazable.