Motion
12 19 10

KNIPEX
12 19 10

Hojas de repuesto para 12 12 10
Artículo MI #10652310
No. Fabricante 12 19 10
Precio181.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 19 10

Hojas de repuesto para 12 12 10
Artículo MI #10652310
No. Fabricante 12 19 10
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
Precio181.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/16 in
  • Longitud
    1 13/16 in
  • Profundidad general
    3/16 in
  • Peso del envío
    0.125 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    3/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    1 13/16 in
  • Ancho de pieza única
    1 13/16 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.75 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.3 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2 in
  • Peso de la herramienta
    0.11 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 1/4 in
  • Peso
    0.11
  • Ancho
    1 1/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Color
    Plata
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Hojas de repuesto para 12 12 10
  • Para usar con
    12 12 10
  • Color del mango
    Plata
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221011369
  • Material
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
12 19 10 HOJAS DE REPUESTO PARA 12 12 10
  • 1 Juego de cuchillas de repuesto para 12 12 10.
  • Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas y endurecido con aceite para una vida útil más larga.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo