Especificaciones
Dimensiones
- Altura7/16 in
- Longitud1 7/16 in
- Profundidad general7/16 in
- Peso del envío0.06 libras lbs.
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 7/16 in
- Ancho de pieza única1 7/16 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.75 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.25 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2 in
- Peso de la herramienta0.025 libras
- Ancho de la herramienta1 1/3 in
- Peso0.025
- Ancho1 1/3 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónHojas de repuesto para 12 42 195
- Para usar con12 42 195
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8211.94.1000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221010607
- MaterialAcero para herramientas especiales, endurecido con aceite
- Número de piezas1
Descripción general
- Bloque de cuchillas de repuesto para 12 42 195.
- Apto para 32 - 8 AWG.
- Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.