Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud1 2/3 in
- Profundidad general2/3 in
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única1 2/3 in
- Ancho de pieza única1 2/3 in
- Peso de la herramienta0.09 libras
- Ancho de la herramienta7/8 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para cojinetes de bolas
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- DescripciónEje de calibración para 90 25 20
- Para usar con90 25 20
- Color del mangoNegro
- Número de Upc del fabricante843221014469
- MaterialAcero para cojinetes de bolas
- Número de piezas1
- Material de la herramientaAcero para cojinetes de bolas
- UPC_NO843221014469
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Eje de calibración para 90 25 20.
- Para usar en tuberías Geberit.