Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud9 7/8 in
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total10 in
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única9 7/8 in
- Ancho de pieza única9 7/8 in
- Peso de la herramienta0.885 libras
- Ancho de la herramienta2 1/4 in
- Peso0.885
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Material del cuerpoAcero especial para herramientas, laminado, endurecido con aceite
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de muesca
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221014544
- Número de piezas1
Descripción general
- Alicates especiales para ranurar huecos en salientes de plástico y cajas de carcasa de plástico para instalación eléctrica e sanitaria.
- Las muescas se pueden agrandar mediante el corte inicial y final.
- Capacidad de 5/8" a 1 1/4".
- Limpie los bordes cortados.
- Fácil manejo.
- Muelle de apertura, limitador de apertura y palanca de bloqueo.
- Acero especial para herramientas, laminado, endurecido con aceite.