Motion
90 61 20

KNIPEX
90 61 20

Alicates de muesca de 10"
Artículo MI #10652363
No. Fabricante 90 61 20
Price$166.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
90 61 20

Alicates de muesca de 10"
Artículo MI #10652363
No. Fabricante 90 61 20
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
Price$166.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    9 13/16 in
  • Profundidad general
    1 3/16 in
  • Longitud total
    10 in
  • Altura de pieza única
    1 3/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 13/16 in
  • Ancho de pieza única
    9 13/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.895 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 5/16 in
  • Peso
    0.895

Details

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero especial para herramientas, laminado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de muesca
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221014551
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221014551

Descripción general

Descripción del fabricante
90 61 20 Alicates para dentado
  • Alicates especiales para ranurar huecos en salientes de plástico y cajas de carcasa de plástico para instalación eléctrica e sanitaria.
  • Las muescas se pueden agrandar mediante el corte inicial y final.
  • Capacidad de 25/32" a 1 9/64".
  • Limpie los bordes cortados.
  • Fácil manejo.
  • Muelle de apertura, limitador de apertura y palanca de bloqueo.
  • Acero especial para herramientas, laminado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo