Motion
90 55 280

KNIPEX
90 55 280

Pasadores de chapa de 11"
Artículo MI #10652371
No. Fabricante 90 55 280
Precio161.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
90 55 280

Pasadores de chapa de 11"
Artículo MI #10652371
No. Fabricante 90 55 280
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
Precio161.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/16 in
  • Longitud total
    11 in
  • Altura de pieza única
    1 1/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    10 13/16 in
  • Ancho de pieza única
    10 13/16 in
  • Peso de la herramienta
    1.035 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 1/16 in

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Francia
  • Descripción
    Perforadores de chapa
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8203.20.8000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221010218
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
90 55 280 BOQUILLAS DE CHAPA METÁLICA-COMODIDAD
  • Para cortar planchas metálicas de hierro, cobre o aluminio de hasta un máximo de 3/64" de grosor y plástico de hasta un máximo de 5/64" de grosor.
  • Los materiales se cortan sin deformación.
  • Limpie los bordes cortados.
  • Con rompevirutas.
  • Fácil manejo.
  • Ancho de corte de 7/64".
  • Número de pieza de la cuchilla de repuesto 90 59 280.
  • Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.
  • Acero especial para herramientas, laminado, endurecido con aceite.
  • Herramienta niquelado.
  • Mangos con cubiertas de varios componentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo