Motion
13 82 200 SB

KNIPEX
13 82 200 SB

Alicates de instalación eléctrica 6-in-1 de 8" - Cable métrico
Artículo MI #10652403
No. Fabricante 13 82 200 SB
Precio119.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
13 82 200 SB

Alicates de instalación eléctrica 6-in-1 de 8" - Cable métrico
Artículo MI #10652403
No. Fabricante 13 82 200 SB
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
Precio119.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 1/3 in
  • Ancho de pieza única
    8 1/3 in
  • Peso de la herramienta
    0.58 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 13/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Color
    Rojo/Azul
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    6-in-1 Alicates de instalación eléctrica - Cable métrico
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Tipo de mango
    Multicomponente
  • Incluye engarzador
    Incluye engarzador
  • Incluye cortador
    Sí
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Punta suave y mordazas dentadas
  • Número de Upc del fabricante
    843221019518
  • Material
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Número de piezas
    1
  • Punta alicate o muesca en V
    Punta alicate
  • UPC_NO
    843221019518
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
13 82 200 SB 6 EN 1 ELÉCTRICO
  • 6 funciona en un alicate: agarres, cortes, tiras, plegados, engastes y desbarbados.
  • Frasco de engarce para manguitos de extremo (con casquillos) de 0.5 a 2.5 mm(2).
  • Borde exterior transparente en la mordaza para trabajar en cajas de conexiones montadas al ras y desbarbar orificios de paso.
  • Orificios de pelado para 0.75 - 1.5 mm2 y 2.5 mm2.
  • Estampador para manguitos de extremo (con casquillos) 0.5 – 2.5 mm2.
  • Cizallas de cable con filos de corte de precisión endurecidos por inducción para cables de cobre y aluminio de hasta 19/32" de diámetro (5 x 2.5 mm2 / diám. 5 mm).
  • Dimensiones del cabezal delgado para un acceso más fácil.
  • Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
  • Acero especial para herramientas de alta calidad; forjado, endurecido con aceite multietapa.