Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 5/8 in
- Ancho de pieza única6 5/8 in
- Peso de la herramienta0.38 libras
- Ancho de la herramienta2 1/4 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo/Azul
- País de origenAlemania
- DescripciónPelador de cables de tipo extremo
- Color del mangoRojo/Azul
- Material del mangoMulticomponente
- Tipo de mangoMulticomponente
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221003852
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221003852
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para conductores trenzados simples, múltiples y finos con aislamiento de plástico o caucho.
- Fácil ajuste al diámetro de alambre macizo o trenzado con tornillo estriado y tuerca de bloqueo.
- Adecuado para cable 7 AWG.