Motion
2340L5-V 575V
Compresor - estacionario, motor eléctrico, número de etapas: 2, capacidad del tanque de 60 gal, vertical, 5 hp, 175 psi, 575 V
Artículo MI #10657572
No. Fabricante 2340L5-V 575V
Precio3,787.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor - estacionario, motor eléctrico, número de etapas: 2, capacidad del tanque de 60 gal, vertical, 5 hp, 175 psi, 575 V
Artículo MI #10657572
No. Fabricante 2340L5-V 575V
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
Su precio$3,787.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pulg.
  • Tamaño de salida
    1/2 pulg.
  • Altura total
    69 pulg.
  • Ancho general
    23 pulg.
  • Peso de la herramienta
    430 lb

Detalles

  • Presión del aire
    175 psi
  • ECCN
    EAR99
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Código de armonización
    8414801615
  • Caballos de fuerza
    5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    678384649551
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de etapas
    2
  • Número de tanques
    1
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    60 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Vertical
  • UPC_NO
    678384649551
  • Voltaje
    575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PAQUETE DE VALOR 2340L5-V 575V/3PHASE 5HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"