Motion
2545E10-P 460/3/60

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2545E10-P 460/3/60

Compresor 45465937 - Estacionario, Capacidad del tanque de 120 gal, Vertical, 10 hp, 460 V
Artículo MI #10657577
No. Fabricante 2545E10-P 460/3/60
Precio15,771.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2545E10-P 460/3/60

Compresor 45465937 - Estacionario, Capacidad del tanque de 120 gal, Vertical, 10 hp, 460 V
Artículo MI #10657577
No. Fabricante 2545E10-P 460/3/60
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
Precio15,771.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    70 pulg.
  • Altura total
    50 pulg.
  • Ancho general
    28 pulg.
  • Peso de la herramienta
    900 lb

Detalles

  • ECCN
    EAR99
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Código de armonización
    8414801615
  • Caballos de fuerza
    10 CV
  • Número de Upc del fabricante
    678384659376
  • Presión máxima
    175 psi
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de etapas
    2
  • Número de tanques
    1
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    120 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Vertical
  • UPC_NO
    678384659376
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2545E10-P 575V/3PH 10HP PRIMA 2STAGE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo