Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9 pulg.
- Tamaño9 pulg.
Detalles
- ColorRojo
- Catálogo del fabricante
- MaterialGoma/piel
Descripción general
- Los guantes de voltaje de goma se prueban eléctricamente y se marcan con la fecha de prueba inicial
- Los guantes de punto Enespro® FR se pueden utilizar con tensión de goma como forro para mayor protección
- Los guantes de punto Enespro® FR se estiran para ofrecer flexibilidad y destreza
- Guantes de punto Enespro® FR RG: se ajusta a la talla 8-11 de guantes de goma
- Guantes de punto Enespro® FR LG: se ajusta a la talla 10-12 de guantes de goma
- Clase 00 - Tensión de uso máx. 500V CA/750V CC
- Flash de arco