Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante12 pulg.
- Tamaño12
Detalles
- ColorNegro
- Catálogo del fabricante
- MaterialGoma
- UPC_NO845811074129
Descripción general
- Probado eléctricamente y sellado con la fecha de prueba inicial
- Probado recientemente antes del envío
- Debe ponerse en uso en un plazo de 12 meses desde la fecha de la prueba
- Una vez que los guantes se hayan emitido para su uso, deben probarse en un plazo de 6 meses desde la fecha en que se distribuyeron a los empleados
- No es necesario marcar los protectores de los guantes de piel con una fecha
- Clase 2 - Tensión de uso máx. 17,000V CA/25,500V CC