Motion
50-2SS  RIV 10FT CADENA ELITE

IWIS
50-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie de acero inoxidable, 50-2 SS / 5/8 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, Material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741507
No. Fabricante 50-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN
Precio107.09 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
50-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Cadena de rodillo - Serie de acero inoxidable, 50-2 SS / 5/8 pulg. de paso, remachado, 2 trenzado, Material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #10741507
No. Fabricante 50-2SS RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Precio107.09 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50-2 SS / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.00 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Longitud del pasador
    39.90 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.40 mm
  • Peso
    13.51 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    50-2 SS / 5/8 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648059782
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    847648059782

Descripción general

Descripción del fabricante
50-2SS RIV 10FT CADENA ELITE
  • Las cadenas de acero inoxidable Elite están fabricadas con componentes 100 % de acero inoxidable fabricados con las tolerancias más estrictas de la industria para proporcionar el máximo desgaste posible para una cadena de acero inoxidable, al tiempo que obtienen los beneficios de la resistencia a la corrosión proporcionada por todos los componentes inoxidables.