Motion
50ORING ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL

IWIS
50ORING SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo con junta tórica - Cadena y paso de 50-1 OR / 5/8 pulg., clip de resorte
Artículo MI #10741527
No. Fabricante 50ORING SCCL ELITE CONN LINK
Precio14.57 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
50ORING SCCL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo con junta tórica - Cadena y paso de 50-1 OR / 5/8 pulg., clip de resorte
Artículo MI #10741527
No. Fabricante 50ORING SCCL ELITE CONN LINK
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
Precio14.57 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50-1 O / 5/8 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    15.09 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.00 mm
  • Diámetro del pasador
    5.09 mm
  • Longitud del pasador
    23.50 mm
  • Paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    10.16 mm
  • Ancho del rodillo
    9.40 mm
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    50-1 O / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648019908
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Junta tórica
  • UPC_NO
    847648019908

Descripción general

Descripción del fabricante
50ORING ENLACE DE CONEXIÓN ELITE SCCL
  • Las cadenas de juntas tóricas se desarrollaron originalmente como cadenas de transmisión para motocicletas, pero la tecnología también se utiliza en cadenas industriales estándar.
  • Se utiliza un proceso de vacío para aplicar lubricante inicial a los cojinetes de la cadena, que luego se sellan con una junta tórica.
  • Este tipo de lubricación en combinación con un sello significa que estas cadenas no requieren lubricación adicional durante toda su vida útil, por lo que pueden clasificarse como de “bajo mantenimiento”.