Motion
60AS ENLACE CONEXIÓN JWIS SCCL

IWIS
60AS SCCL JWIS CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 60AS / 3/4 pulg., clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741575
No. Fabricante 60AS SCCL JWIS CONN LINK
Precio28.96 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
60AS SCCL JWIS CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de rodillo - Cadena y paso de 60AS / 3/4 pulg., clip de resorte, material de acero inoxidable
Artículo MI #10741575
No. Fabricante 60AS SCCL JWIS CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.96 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60AS / 3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    18.10 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    2.40 mm
  • Diámetro del pasador
    5.96 mm
  • Paso
    3/4 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    11.91 mm
  • Ancho del rodillo
    12.57 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60AS / 3/4 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648216550
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    847648216550

Descripción general

Descripción del fabricante
60AS ENLACE CONEXIÓN JWIS SCCL
  • Las cadenas JWIS de acero inoxidable de la serie “AS” utilizan placas laterales de la serie 300 (AU) con piezas redondas de la serie 600 (17-4PH) para proporcionar una combinación de resistencia excepcional a la corrosión con una vida útil significativamente prolongada sobre las cadenas de acero inoxidable normales.