Motion
BL1023 50FT ELITE

IWIS
BL1023 50FT ELITE

Cadena de hoja - Lazada 2 x 3 , paso de 1-1/4 pulg., longitud total de 50 pies
Artículo MI #10741671
No. Fabricante BL1023 50FT ELITE
Precio49.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
BL1023 50FT ELITE

Cadena de hoja - Lazada 2 x 3 , paso de 1-1/4 pulg., longitud total de 50 pies
Artículo MI #10741671
No. Fabricante BL1023 50FT ELITE
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
Precio49.90 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    2 x 3
  • Placa de enlace Altura  
    30.10 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    4.80 mm
  • Longitud total
    50 pies
  • Pasador Diámetro  
    11.10 mm
  • Paso  
    1-1/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    193.80 kN
  • Peso
    144.50 lb
  • Peso por pie
    2.89 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Cadena de hojas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648648559
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    Hoja
  • Estándares cumplidos
    ISO 4347/DIN 8152
  • UPC_NO
    847648648559

Descripción general

Descripción del fabricante
BL1023 50FT ELITE
  • Las cadenas de hojas ELITE están fabricadas con piezas de cadena de rodillos iwis precisas según la norma ISO 606.
  • Hay disponibles versiones especiales y combinaciones con cadenas de rodillos a pedido.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"