Motion
BL646 CL ELITE CONN LINK

IWIS
BL646 CL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de hojas - 4x6 Lacing, 3/4 pulg., paso
Artículo MI #10741755
No. Fabricante BL646 CL ELITE CONN LINK
Precio5.03 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
BL646 CL ELITE CONN LINK

Eslabón de conexión de cadena de hojas - 4x6 Lacing, 3/4 pulg., paso
Artículo MI #10741755
No. Fabricante BL646 CL ELITE CONN LINK
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
Precio5.03 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Lazada
    4x6
  • Placa de enlace Altura  
    18.10 mm
  • Placa de enlace Grosor  
    3.20 mm
  • Pasador Diámetro  
    7.94 mm
  • Paso  
    3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    145.50 kN
  • Peso
    0.17 lb
  • Peso por pie
    2.42 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Construcción de la cadena
    Enlace de conexión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    847648648696
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Serie
    Hoja
  • Estándares cumplidos
    ISO 4347/DIN 8152
  • UPC_NO
    847648648696

Descripción general

Descripción del fabricante
BL646 CL ELITE CONN LINK
  • Las cadenas de hojas ELITE están fabricadas con piezas de cadena de rodillos iwis precisas según la norma ISO 606.
  • Hay disponibles versiones especiales y combinaciones con cadenas de rodillos a pedido.