Motion
D80B11H SPKT

IWIS
D80B11H SPKT

Rueda dentada de cadena de doble rodillo reboreable - 80 / 1 pulg., material rugoso, 1 pulg. de diámetro, 11 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10745275
No. Fabricante D80B11H SPKT
Price$109.74/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
D80B11H SPKT

Rueda dentada de cadena de doble rodillo reboreable - 80 / 1 pulg., material rugoso, 1 pulg. de diámetro, 11 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10745275
No. Fabricante D80B11H SPKT
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
Price$109.74/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1 in
  • Diámetro del cubo
    2.5000 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.5000 pulg.
  • Maximum Bore Diameter  
    1 3/4 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.0100 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.550 pulg.
  • Ancho de diente
    0,6250 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Details

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    80
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Number Of Teeth  
    11
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648190201

Descripción general

Descripción del fabricante
D80B11H SPKT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo