Motion
16017C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10746815
No. Fabricante 16017C3
Precio348.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #10746815
No. Fabricante 16017C3
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
Precio348.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    14 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16017C3 DIÁMETRO REDONDO, 85 MM ID, 130 MM OD,
  • Código de armonización
    8482105052
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16017C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 85mm y 130mm , diseñado para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    16017C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176522932
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176522932

Descripción general

Descripción del fabricante
16017C3 DIÁMETRO REDONDO, 85 MM ID, 130 MM OD,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"