Motion
3201BTN
NSK 3201BTN, COJINETE DE CONTACTO ANGULAR
Artículo MI #10747037
No. Fabricante 3201BTN
Precio76.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK 3201BTN, COJINETE DE CONTACTO ANGULAR
Artículo MI #10747037
No. Fabricante 3201BTN
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
Precio76.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    32 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • En general Ancho  
    15.90 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176421419
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176421419

Descripción general

Descripción del fabricante
3201BTN COJINETE DE CONTACTO ANGULAR
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"