Motion
3202B-2RSRTN
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 15.90 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #10747038
No. Fabricante 3202B-2RSRTN
Precio138.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 15 mm, 35 mm OD, 15.90 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #10747038
No. Fabricante 3202B-2RSRTN
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
Precio138.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • En general Ancho  
    15.90 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176949302
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176949302

Descripción general

Descripción del fabricante
3202B-2RSRTN COJINETE DE CONTACTO ANGULAR
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
Los clientes también compraron