Motion
35TAC72ADFC10PN7A

NSK CORP, BEARING DIV
35TAC72ADFC10PN7A

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #10747055
No. Fabricante 35TAC72ADFC10PN7A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
35TAC72ADFC10PN7A

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #10747055
No. Fabricante 35TAC72ADFC10PN7A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105008
  • Número de Upc del fabricante
    192661079188
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661079188

Descripción general

Descripción del fabricante
35TAC72ADFC10PN7A OSO DE SOPORTE DEL HUSILLO DE BOLAS
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
Los clientes también compraron