Motion
6212MC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 22 mm de ancho
Artículo MI #10747132
No. Fabricante 6212MC3
Precio540.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 22 mm de ancho
Artículo MI #10747132
No. Fabricante 6212MC3
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
Precio540.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Altura total
    22 mm
  • Longitud total
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6212MC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 60mm y 110mm , adecuado para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6212MC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176532443
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176532443

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE RANURA PROFUNDA LIGERA 6212MC3 NSK 6212M
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
Los clientes también compraron