Motion
75BNR10ETYNSUELP4

NSK CORP, BEARING DIV
75BNR10ETYNSUELP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 75 mm, 110 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #10747230
No. Fabricante 75BNR10ETYNSUELP4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
75BNR10ETYNSUELP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 75 mm, 110 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #10747230
No. Fabricante 75BNR10ETYNSUELP4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    18 °
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    75BNR10ETYNSUELP4 SÚPER PRECI DE ALTA VELOCIDAD
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    192661092187
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    192661092187

Descripción general

Descripción del fabricante
75BNR10ETYNSUELP4 SÚPER PRECI DE ALTA VELOCIDAD
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"