Motion
AHX3222G
Manguito de extracción NSK 105 mm Manguito de orificio, M120x2 rosca, 82 mm OD, KM24 Tuerca de extracción NSK
Artículo MI #10747251
No. Fabricante AHX3222G
Precio1,219.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de extracción NSK 105 mm Manguito de orificio, M120x2 rosca, 82 mm OD, KM24 Tuerca de extracción NSK
Artículo MI #10747251
No. Fabricante AHX3222G
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
Precio1,219.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    105 mm
  • Rosca Tamaño  
    M125 x 2

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8483308090
  • Número de Upc del fabricante
    192661044155
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AHX
  • UPC_NO
    192661044155

Descripción general

Descripción del fabricante
AHX3222G MANGUITO DE EXTRACCIÓN, MANGUITO DE 105 MM
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good