Motion
MA5218
NSK MA5218, Anillo interior separable simple, 90 mm D.I. x 107.21 mm D.E., OAW de 52.388 mm, Para usar con 5218 Cojinetes cilíndricos de rodillos, Acero de aleación endurecido
Artículo MI #10747415
No. Fabricante MA5218
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK MA5218, Anillo interior separable simple, 90 mm D.I. x 107.21 mm D.E., OAW de 52.388 mm, Para usar con 5218 Cojinetes cilíndricos de rodillos, Acero de aleación endurecido
Artículo MI #10747415
No. Fabricante MA5218
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    107.2 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176456992
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
MA5218 ANILLO INTERIOR SEPARABLE SIMPLE, 90 MM