Motion
NU244EMC3
Rodamiento de rodillos cilíndrico ligero NSK, calibre de 220 mm, 400 mm OD, 1 fila, 65 mm W
Artículo MI #10748124
No. Fabricante NU244EMC3
Precio10,354.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndrico ligero NSK, calibre de 220 mm, 400 mm OD, 1 fila, 65 mm W
Artículo MI #10748124
No. Fabricante NU244EMC3

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10,354.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    400 mm
  • Peso
    82.45 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176927102
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176927102

Descripción general

Descripción del fabricante
NU244EMC3 RODILLO CILÍNDRICO LIGERO BEARI
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"