Motion
48-22-1505

MILWAUKEE TOOL
48-22-1505

Cuchillo plegable FASTBACK 6IN1
Artículo MI #10749679
No. Fabricante 48-22-1505
Precio15.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-22-1505

Cuchillo plegable FASTBACK 6IN1
Artículo MI #10749679
No. Fabricante 48-22-1505

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio promocional
Su precio$15.97/cada uno(Precio de la lista 38.89 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    2.4 pulg.
  • Longitud del mango
    4.6 pulg.
  • Longitud
    8.7500 pulg.
  • Longitud total
    8.75 pulg.
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.0000 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Color
    Rojo
  • Material del mango
    Nylon relleno de vidrio
  • Tipo de mango
    Ergonómico
  • Número de Upc del fabricante
    045242573912
  • Material
    Acero
  • Número de cuchillas
    1
  • Hoja retráctil
    Sí
  • Tipo
    Cuchillo utilitario plegable
  • UPC_NO
    045242573912

Descripción general

Descripción del fabricante
48-22-1505 CUCHILLO UTILITARIO 6 EN 1 FASTBACK
  • Información general Los medios de comunicación se incluyen en
  • 6in1 Multifuncionalidad
  • Destornillador
  • Portapuntas plegable de 1/4"
  • Phillips reversible #2 y broca ranurada de 1/4"
  • Pelador de cables
  • Abrebotellas
  • Cambio rápido
  • Cuerpo metálico
  • Clip duradero para cinturón de alambre
  • Soporte de hoja diseñado para puntuación
  • Extensión metálica para evitar la extracción accidental de la hoja
  • Orificio de la eslinga