Motion
8941091161
Herramienta de corte en ángulo de aire de 100 mm (4 pulgadas), alcance extendido, 1 HP / 746 W, con discos de corte Norton 5 - 14000 RPM
Artículo MI #10758201
No. Fabricante 8941091161
Precio522.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramienta de corte en ángulo de aire de 100 mm (4 pulgadas), alcance extendido, 1 HP / 746 W, con discos de corte Norton 5 - 14000 RPM
Artículo MI #10758201
No. Fabricante 8941091161
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
Su precio$522.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    4 pulg.
  • Longitud
    14.6 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    7 cfm
  • Accesorios incluidos
    Herramienta de Corte en Ángulo de Aire, (5) Discos de Corte Norton, Llave Hexagonal
  • Incluye
    Herramienta de Corte en Ángulo de Aire, (5) Discos de Corte Norton, Llave Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    15451722340

Descripción general

Descripción del fabricante
HERRAMIENTA DE CORTE ANGULAR 8941091161 CP9116 - E
  • 100 mm (4 pulgadas) para un mejor alcance y fácil acceso a áreas restringidas
  • Agarre compuesto para reducir la transmisión de aire frío a los operadores y entrada de aire giratoria de 360 grados para una mejor maniobrabilidad
  • Sistema de bloqueo del husillo para facilitar el cambio de ruedas y palanca del acelerador de seguridad para evitar arranques accidentales
  • Protección giratoria ajustable de 11 posiciones: ajustable de 126 grados para una mejor protección del operador y una mayor visibilidad de las operaciones de corte
  • Cutting disc size: 4 Inch / 100 mm - (1/16 x 3/8 Inch) (1/8 x 3/8 Inch) - (Supplied with 5 Norton cutting discs)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"