Motion
PG-C-200
Vestil Steel Heavy Duty Pipe Grab para tubos de hierro fundido 53 pulg. x 23-5/8 pulg. x 36-3/16 pulg. 2000 Capacidad Lb. Amarillo
Artículo MI #10839641
No. Fabricante PG-C-200
Precio1,429.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vestil Steel Heavy Duty Pipe Grab para tubos de hierro fundido 53 pulg. x 23-5/8 pulg. x 36-3/16 pulg. 2000 Capacidad Lb. Amarillo
Artículo MI #10839641
No. Fabricante PG-C-200
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
Precio1,429.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diferencial máximo
    53.0000 pulg.
  • Diferencial mínimo
    27.3750 pulg.
  • Longitud total
    53.0000 pulg.
  • Ancho
    23.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado para tubo de elevación (hierro fundido o acero) con dispositivo de elevación superior. El funcionamiento automático permite un uso sencillo por parte de cualquier persona. Las cargas deben estar centradas y guiadas durante las operaciones de elevación. Construcción de acero de alta resistencia con acabado de recubrimiento en polvo amarillo.
  • Color
    Amarillo
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la mordaza
    Acero
  • Material
    Acero
  • Capacidad máxima de apertura
    23.6250 pulg.
  • Capacidad mínima de apertura
    17.0000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
PG-C-200 ASIDERO DE TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA
  • Diseñado para levantar tubos de hierro fundido con dispositivo de elevación superior
  • El funcionamiento automático permite un uso sencillo por parte de cualquier persona
  • Las cargas deben estar centradas y guiadas durante las operaciones de elevación
  • Construcción de acero de alta resistencia para mayor resistencia y durabilidad