Motion
10-KA18CL
Manga combinada de una sola capa ACP / Kevlar® con forro de algodón
Artículo MI #10872326
No. Fabricante 10-KA18CL
Price$7.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga combinada de una sola capa ACP / Kevlar® con forro de algodón
Artículo MI #10872326
No. Fabricante 10-KA18CL
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
Price$7.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    18
  • Ancho
    30.48 cm

Details

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A5
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz y moldeado de plástico.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La mezcla patentada ACP / Kevlar® es excepcionalmente cómoda y ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Material del revestimiento
    Kevlar ACP
  • Número de Upc del fabricante
    616314129469
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314129469

Descripción general

Descripción del fabricante
10-KA18CL AP/KEVLAR DE UNA SOLA CAPA
  • La mezcla patentada ACP / Kevlar® es excepcionalmente cómoda y ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales
  • Resistente al calor hasta 350°F para proteger los brazos de lesiones leves por calor y quemaduras
  • Comodidad excepcional, no causará irritación de la piel
  • Forro de algodón para una comodidad superior
  • Lavable, se puede lavar con agua y jabón y se puede limpiar en seco

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs