Motion
17-HX200/l
Guantes mezclados PolyKor® Xrystal®
Artículo MI #10873111
No. Fabricante 17-HX200/L
Precio8.68 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes mezclados PolyKor® Xrystal®
Artículo MI #10873111
No. Fabricante 17-HX200/L
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
Precio8.68 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud
    30.48 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz, pintura, enlatado, reciclaje y moldeado de plástico.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras reversible
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la aplicación y estampado de chapa, manipulación de vidrio, montaje, fabricación automotriz, pintura, enlatado, reciclaje y moldeado de plástico.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    PolyKor Xrystal
  • Número de Upc del fabricante
    616314243639
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314243639

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE POLIKOR XRYSTAL MEZCLADOS 17-HX200/L
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • PolyKor® Xrystal® es una fibra superresistente, duradera y resistente a los cortes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El diseño reversible permite reemplazar un guante a la vez, en lugar de pares
  • Se puede utilizar como guantes o forros de guantes
  • Excelente capacidad de lavado, se puede lavar repetidamente con lejía de cloro y detergentes cáusticos para eliminar la suciedad, el olor, la grasa, el aceite y las bacterias
  • Conservará su forma y elasticidad incluso después de varios lavados
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • 100 % sin silicona