Motion
19-D322V/ECH
Guantes Dyneema® de punto sin costuras mezclados con diamante y agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Listo para usar con Vend
Artículo MI #10873141
No. Fabricante 19-D322V/XS
Precio17.72 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Dyneema® de punto sin costuras mezclados con diamante y agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Listo para usar con Vend
Artículo MI #10873141
No. Fabricante 19-D322V/XS
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
Su precio$17.72/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS
  • Longitud
    30 cm
  • Tamaño
    XS

Detalles

  • Detalles adicionales
    Presentamos la primera fibra de polietileno de peso molecular ultraelevado de base biológica. Esta innovación utiliza el enfoque de equilibrio de masas y reduce aún más nuestra dependencia de los recursos basados en combustibles fósiles. Ahora, la fibra biológica Dyneema® permitirá a nuestros socios y clientes intermedios reducir su huella de carbono mientras mantienen el mismo rendimiento de confianza. Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, ensamblaje de piezas, manipulación de piezas pequeñas afiladas, construcción y otras aplicaciones de uso general.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4542
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Tipo de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Tecnología Dyneema Diamond
  • Número de Upc del fabricante
    616314210174
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314210174

Descripción general

Descripción del fabricante
19-D322V/XS DE PUNTO SIN COSTURAS
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo Dyneema® Diamond & Spandex es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"