Motion
205-420B/S
Mono de PVC tratado - 0.42 mm
Artículo MI #10873480
No. Fabricante 205-420B/S
Precio29.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mono de PVC tratado - 0.42 mm
Artículo MI #10873480
No. Fabricante 205-420B/S
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
Precio29.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    21 cm
  • Longitud
    38 cm
  • Peso
    11 kg
  • Ancho
    30 cm

Detalles

  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Puntos de desgaste reforzados
  • Descripción
    Proteger contra salpicaduras de líquido y contacto accidental con contaminantes. La construcción de PVC/Nylon/PVC proporciona la durabilidad necesaria, mientras que se añadieron características adicionales, como los puntos de desgaste reforzados, para ayudar a garantizar la protección integral.
  • Tipo de prenda
    S
  • Número de Upc del fabricante
    616314193675
  • UPC_NO
    616314193675

Descripción general

Descripción del fabricante
PETO DE PVC TRATADO 205-420B/S
  • El material especial en capas de PVC proporciona protección contra varias salpicaduras de líquido y contacto accidental
  • Nailon de alta resistencia para una mayor durabilidad
  • Las costuras están soldadas para mejorar la protección contra la permeabilidad química
  • Rodillas, codos y entrepierna reforzados para una mayor durabilidad
  • Tratado para proporcionar una inflamabilidad limitada y autoextinguible (método de prueba ASTM D6413 )
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
Los clientes también compraron