Motion
250-51-0030
Lectores de seguridad de montura completa con montura negra, almohadillado de espuma, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho - Diopter +3.00
Artículo MI #10873635
No. Fabricante 250-51-0030
Precio15.88 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lectores de seguridad de montura completa con montura negra, almohadillado de espuma, lente transparente y revestimiento antiarañazos/antivaho - Diopter +3.00
Artículo MI #10873635
No. Fabricante 250-51-0030
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
Precio15.88 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    6.3 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las varillas y la diadema intercambiables (incluidas) proporcionan la protección adecuada para el trabajo en cuestión.
  • Características de comodidad
    Acolchado de espuma suave resistente a las llamas que forma un sello para mantener fuera el polvo y las partículas en el aire
  • Descripción
    Las varillas y la diadema intercambiables (incluidas) proporcionan la protección adecuada para el trabajo en cuestión.
  • Lente dióptrica
    3
  • Estilo de marco
    Revestimiento de espuma
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    AntiarañazosAntiempañamiento
  • Color de la lente
    Borrar
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314156618
  • Hoja de especificaciones
  • Ajuste de la patilla
    Bayoneta/puntas de goma
  • UPC_NO
    616314156618

Descripción general

Descripción del fabricante
250-51-0030
  • Acolchado de espuma suave resistente a las llamas que forma un sello para mantener fuera el polvo y las partículas en el aire
  • Viene con patillas Y cinta elástica para la cabeza
  • Las patillas y la correa se encajan o salen…se convierten fácilmente de un vidrio de seguridad a una máscara antipolvo y una parte trasera
  • Varillas de nylon bayoneta con puntas de goma para un ajuste seguro
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • 8 Lente curva de base
  • +3.00 Dióptrico
  • Cumple con ANSI Z87.1+
  • Cumple con CSA Z94.3