Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño cómodo y estilo deportivo con lo último en protección contra la niebla.
- Características de comodidadLas plaquetas nasales de goma ofrecen un ajuste más seguro
- DescripciónDiseño cómodo y estilo deportivo con lo último en protección contra la niebla.
- Estilo de marcoSemi-sin ribetes
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteNieblaMenos 3Sixty
- Color de la lenteGris claro
- Tono de lenteTintado
- Número de Upc del fabricante616314267260
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaMoldeado
- UPC_NO616314267260
Descripción general
- Las plaquetas nasales de goma ofrecen un ajuste más seguro
- Diseño ligero y sin aros que proporciona comodidad al usuario durante todo el día
- Patillas flexibles que proporcionan un ajuste seguro sin puntos de presión incómodos
- La acción hidrofóbica mejorada FogLess® 3Sixty™ resiste el empañamiento de la lente y proporciona una visión clara en condiciones de trabajo extremas
- 8.5 Lente curva de base
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2015
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación