Motion
305-2100-5X
Chaleco resistente a las llamas - Tamaño: 5 XL, ANSI Clase: Tipo R Clase 2
Artículo MI #10874616
No. Fabricante 305-2100-5X
Precio144.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco resistente a las llamas - Tamaño: 5 XL, ANSI Clase: Tipo R Clase 2
Artículo MI #10874616
No. Fabricante 305-2100-5X
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
Precio144.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    56 cm
  • Tamaño
    5

Detalles

  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para la construcción, municipios y en condiciones de trabajo que requieren ropa de alta visibilidad que se use con protección contra llamas o arco eléctrico.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314118005
  • Número de subdivisiones
    1
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314118005

Descripción general

Descripción del fabricante
305-2100-5X
  • ANSI/ISEA 107 Clase 2
  • Tejido modacrílico GlenGuard® duradero para un rendimiento y comodidad duraderos.
  • Cinta reflectante Scotchlite FR 3M de 2 pulgadas para una visibilidad superior
  • Autoencuadernación
  • Cierre de velcro FR
  • Cumple con ASTM 1506
  • Clasificación de arco: ATPV 5.1 cal/cm2
  • 1 bolsillo interior inferior
  • Solo para llevar sobre ropa con protección contra arco eléctrico. No debe usarse solo ni sobre ropa que no sea resistente al arco.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good