Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud59.69 cm
- TamañoL
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorGris
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante662909026767
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909026767
Descripción general
- Exterior de poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
- Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
- Carcasa transpirable de los guantes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto