Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, fabricación y paisajismo.
- Aplicación• Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorNegro
- Tipo de manguitoAbierta(s)
- DescripciónGuantes de punto de algodón/poliéster sin costuras de primera calidad con agarre arrugado recubierto de látex en la palma y los dedos - Cierre de velcro
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3882243
- Patrón de agarreArrugado
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante616314085932
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314085932
Descripción general
- Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
- El revestimiento de látex "arrugado" proporciona un agarre superior en condiciones húmedas/secas y ofrece resistencia a la abrasión
- El patrón curvado ergonómico de los dedos reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- La espalda de tejido proporciona transpirabilidad y flexibilidad
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto