Especificaciones
Dimensiones
- Altura24.13 cm
- Longitud39.37 cm
- Peso3.18 kg
- Ancho58.42 cm
Detalles
- Detalles adicionalesDuradero y de larga duración, diseñado para evitar la caída de objetos. Los amarres para herramientas de doble pierna son adecuados para acoplarse a múltiples herramientas.
- ColorVerde
- DescripciónDuradero y de larga duración, diseñado para evitar la caída de objetos. Los amarres para herramientas de doble pierna son adecuados para acoplarse a múltiples herramientas.
- Características y beneficios• El mosquetón con marco en D resistente a los enganches y apertura de puerta en ángulo incluye un pasador cautivo con cordón para mayor seguridad • Cordón de choque dentro de una red protectora de nailon • Mosquetón con seguro • Cordón de cordón • Cable de choque • Límite máximo de 10 libras • Cada artículo está listo para la venta minorista, empaquetado individualmente en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante
- Número de Upc del fabricante616314273209
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314273209
Descripción general
- El mosquetón con marco en D resistente a los enganches y apertura de puerta en ángulo incluye un pasador cautivo de cordón para mayor seguridad
- Cordón de choque dentro de la cincha protectora de nailon
- Mosquetón de bloqueo
- Dibujar cordón
- Cable de descarga
- Límite máximo de 10 libras
- Cada artículo está listo para la venta al por menor, envasado individualmente en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto