Motion
533-100353
Conector de herramienta de cincha 5.5" - Límite de carga máxima de 3 lb - Empaquetado para venta al por menor
Artículo MI #10876315
No. Fabricante 533-100353
Precio26.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector de herramienta de cincha 5.5" - Límite de carga máxima de 3 lb - Empaquetado para venta al por menor
Artículo MI #10876315
No. Fabricante 533-100353
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
Precio26.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    24.13 cm
  • Longitud
    39.37 cm
  • Peso
    3.63 kg
  • Ancho
    58.42 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    El conector de herramientas de cincha de 5.5" proporciona un acoplamiento rápido para sujetar la mayoría de las herramientas en cuestión de segundos sin modificar estructuralmente las herramientas. Para su uso junto con cinta de fijación de herramientas autoadherente. Una vez que se ha instalado un punto de fijación en una herramienta, se puede utilizar una eslinga de herramienta para atar la herramienta a un punto de fijación fijo.
  • Color
    Verde
  • Descripción
    El conector de herramientas de cincha de 5.5" proporciona un acoplamiento rápido para sujetar la mayoría de las herramientas en cuestión de segundos sin modificar estructuralmente las herramientas. Para su uso junto con cinta de fijación de herramientas autoadherente. Una vez que se ha instalado un punto de fijación en una herramienta, se puede utilizar una eslinga de herramienta para atar la herramienta a un punto de fijación fijo.
  • Características y beneficios
    • Conector de herramienta de 5.5" • Carga máxima de 3 libras • Anilla D de cabezal giratorio Incluye 6 conectores de herramienta por paquete • Cada artículo está listo para venta minorista, 6 por paquete en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante
  • Número de Upc del fabricante
    616314273261
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314273261

Descripción general

Descripción del fabricante
533-100353
  • Conector de herramienta de 5.5"
  • Carga máx. 3 libras
  • Anilla D del cabezal giratorio Incluye 6 conectores de herramientas por paquete
  • Cada artículo está listo para la venta al por menor, 6 por paquete en una bolsa de polietileno con una etiqueta colgante