Motion
55-1600/EEG
Guantes de poliéster de punto sin costuras impermeables con agarre MicroSurface recubierto de látex en toda la mano
Artículo MI #10876324
No. Fabricante 55-1600/XXL
Precio7.32 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de poliéster de punto sin costuras impermeables con agarre MicroSurface recubierto de látex en toda la mano
Artículo MI #10876324
No. Fabricante 55-1600/XXL
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
Su precio$7.32/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud  
    61 cm
  • Tamaño
    2XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    2141
  • Patrón de agarre
    Microsuperficie
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    616314205477
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314205477

Descripción general

Descripción del fabricante
POLIÉSTER DE PUNTO SIN COSTURAS 55-1600/XXL
  • Exterior de poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad y destreza
  • Completamente recubierto para mantener las manos secas y alejar el agua
  • Los revestimientos MicroSurface de látex son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño